TB WOODS GP483 GP Form Flex Kuplung, 483 Méret, 830000 lb.-in. Nyomaték, 2200 ford./perc | CE6EEF

TB WOODS GP483 GP Form Flex Kuplung, 483 Méret, 830000 2200 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc

Tétel: CE6EEF Modell: GP483
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete483
A méret19.44 "
F méret8 1 / 2 "
G dimension1.39 "
Szabadvégű lebegés +/-0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM1317 hp
Tehetetlenség D min.33653 font négyzetméter ft.
Max. Furat234 ", 8.25"
Max. FORDULAT2200 rpm
Csúcs O / L nyomaték1660000 lb.-in.
A termék típusaGP
Névleges nyomaték830000 lb.-in.
Szabványos agyméret12.56 "

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenség D min.Szögbeli eltérésCsatlakozó méreteMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. Bore O/SMax. FORDULATO/S Hub méreteÁr
TB WOODS GP311 GP Form Flex Kuplung, 311 Méret, 11000 lb.-in. Nyomaték, 5400 ford./perc | CE6EDV GP31166.7 font négyzetméter ft.0.5 fok311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GP321 GP Form Flex Kuplung, 321 Méret, 20500 lb.-in. Nyomaték, 4900 ford./perc | CE6EDW GP321123.01 font négyzetméter ft.0.5 fok321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GP332 GP Form Flex Kuplung, 332 Méret, 32000 lb.-in. Nyomaték, 4400 ford./perc | CE6EDX GP332242.39 font négyzetméter ft.0.5 fok3320.5 fok. / lemezcsomag3.188 ", 87", 95 "3.438 "4400 RPM4.95 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GP346 GP Form Flex Kuplung, 346 Méret, 46000 lb.-in. Nyomaték, 4100 ford./perc | CE6EDY GP346429.27 font négyzetméter ft.0.5 fok346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GP380 GP Form Flex Kuplung, 380 Méret, 80000 lb.-in. Nyomaték, 3800 ford./perc | CE6EDZ GP380792.67 font négyzetméter ft.0.5 fok380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GP412 GP Form Flex Kuplung, 412 Méret, 120000 3500 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEEA GP4121607.6 font négyzetméter ft.0.33 fok4120.33 fok. / lemezcsomag120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS GP419 GP Form Flex Kuplung, 419 Méret, 190000 lb.-in. Nyomaték, 3000 ford./perc | CE6EEB GP4193660 font négyzetméter ft.0.33 fok419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS GP483 GP Form Flex Kuplung, 483 Méret, 830000 2200 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc