TB WOODS GCH424-55 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 424-es méretű, 55-ös távtartó-méret, 240000 1800 lbs.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEDM

TB WOODS GCH424-55 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 424-es méretű, 55-es távtartó méretű, 240000 1800 lbs.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc

Tétel: CE6EDM Modell: GCH424-55
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete424
A méret15 "
B mérete6 1 / 4 "
C. mérete9.57 "
D dimenzió7.45 "
G dimension0.98 "
L méret19.95 "
Szabadvégű lebegés +/-0.1 "
HP besorolás @ 100 RPM380 hp
Tehetetlenség7157 font négyzetméter ft.
Max. Szögeltolódás0.33 fok. / lemezcsomag
Max. Furat6.88 "
Max. Kimeneti nyomaték360000 font
Max. FORDULAT1800 RPM
Csúcs O / L nyomaték360000 lb.-in.
A termék típusaHCG
Névleges nyomaték240000 lb.-in.
Távtartó méret55
Súly278 font.

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenségCsatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékTávtartó méretSúlyÁr
TB WOODS GCH340-31 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 340-es méret, 31-es távtartó méretű, 40000 lbs.-in. Nyomaték, 3400 ford./perc | CE6EDG GCH340-31344 font négyzetméter ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lb.-in.3143 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS GCH340-35 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 340 méretű, 35 távtartó méretű, 40000 3400 lbs.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEDH GCH340-35349 font négyzetméter ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lb.-in.3544 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS GCH412-42 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 412-es méret, 42-es távtartó méret, 120000 2500 font. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEDJ GCH412-421373 font négyzetméter ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lb.-in.42106 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS GCH412-45 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 412-es méret, 45-ös távtartó méret, 120000 2500 font. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEDK GCH412-451387 font négyzetméter ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lb.-in.45108 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS GCH412-50 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 412-es méret, 50-es távtartó méret, 120000 2500 font. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEDL GCH412-501418 font négyzetméter ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lb.-in.50112 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS GCH424-60 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 424-es méret, 60-as távtartó méret, 240000 font. Nyomaték, 1800 ford./perc | CE6EDN GCH424-607277 font négyzetméter ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lb.-in.60284 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS GCH456-70 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 456-os méretű, 70-es távtartó méretű, 560000 lbs.-in. Nyomaték, 1500 ford./perc | CE6EDP GCH456-7019517 font négyzetméter ft.45618 "8"1500 rpm840000 lb.-in.70527 lbs.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS GCH424-55 GCH Form Flex tengelykapcsoló, 424-es méretű, 55-es távtartó méretű, 240000 1800 lbs.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc