TB WOODS AY15 AY Form Flex kuplung, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc | CE6DTM

TB WOODS AY15 AY Form Flex tengelykapcsoló, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc

Tétel: CE6DTM Típus: AY15
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete15
A méret3.65 "
B mérete3.33 "
F méret1.13 "
G dimension0.32 "
H méret2"
Szabadvégű lebegés +/-0.042 "
HP besorolás @ 100 RPM2.5 hp
Tehetetlenség6.41 font négyzetméter ft.
Max. Furat1 3/4", 1.38"
Max. FORDULAT6700 RPM
Csúcs O / L nyomaték3150 lb.-in.
A termék típusaAY
Névleges nyomaték1575 lb.-in.
Súly4.23 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenségCsatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékSúlyB méreteÁr
TB WOODS AY10 AY Form Flex kuplung, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | CE6DTL AY103.08 font négyzetméter ft.103.19 "1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lb.-in.2.68 lbs.2.91 "-
ajánlatkérés
TB WOODS AY20 AY Form Flex csatlakozó, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc | CE6DTN AY209.92 font négyzetméter ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lb.-in.5.49 font.3.76 "-
ajánlatkérés
TB WOODS AY25 AY Form Flex kuplung, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték, 5500 ford./perc | CE6DTP AY2527.6 font négyzetméter ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lb.-in.9.78 lbs.4.77 "-
ajánlatkérés
TB WOODS AY5 AY Form Flex csatlakozó, 5 méretű, 300 lbs.in. Nyomaték, 8500 ford./perc | CE6DTQ AY51.24 font négyzetméter ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lb.-in.1.64 lbs.2.85 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AY15 AY Form Flex tengelykapcsoló, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc