A Straub STR21400 Grip-L csőcsatlakozó különböző anyagú és méretű csöveket köt össze, biztosítva a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást, és kiküszöböli a hegesztés vagy menetezés szükségességét. Ideális kommunális víz- és szennyvízrendszerekhez, ipari létesítményekhez, vegyi üzemekhez és olaj- és gáziparhoz.
Jellemzők:
- A Straub STR21400 Grip-L csőcsatlakozó fogak alapú markolattal rendelkezik, és alacsony ólomtartalmú tanúsítvánnyal rendelkezik, amely biztosítja az egészségügyi és biztonsági előírások betartását.
- Ez a csatlakozó elektromos vezetőképességet biztosít a csőcsatlakozáson keresztül a földelés vagy az elektromos folytonosság érdekében.
- Akár 232 psi nyomáson is üzemeltethető, megbízható teljesítményt biztosítva igényes nagynyomású környezetben.
- Ez a Straub tengelykapcsoló rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a fogalapú markolat ebben a Straub tengelykapcsolóban?
A. A tengelykapcsoló fogazatú markolata rögzíti magát a cső felületéhez, tengelyirányú visszatartást biztosítva. Ez a tulajdonság a belső nyomás növekedésével erősebbé válik, megakadályozva, hogy a cső kihúzódjon a csatlakozóból.
K. Hogyan kell karbantartani ezt a 8 hüvelykes csőcsatlakozást?
A. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás, korrózió vagy sérülés a csatlakozókon és a csatlakoztatott csöveken. Ha bármilyen problémát észlel, haladéktalanul orvosolja azokat, beleértve a csatlakozások meghúzását vagy a sérült alkatrészek cseréjét. Tartsa tisztán a tengelykapcsolókat, és mentes legyen a törmelékektől vagy szennyeződésektől, amelyek befolyásolhatják a tömítésüket. Használaton kívül is javasolt a megfelelő tárolás száraz, védett helyen, az elhasználódás elkerülése érdekében.