Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 3732XFL-5 elektronikus mikrométer, 4-5 hüvelykes tartomány | AE6NAQ 5UAT2 / 12272

STARRETT 3732XFL-5 elektronikus mikrométer, 4-5 hüvelyk tartomány

Raktáron
Tétel: AE6NAQ Modell: 3732XFL-5Kereszthivatkozás: 5UAT2 / 12272
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
€994.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mikrométer
Kalibrációs tanúsítványNem
Választék4-5"/100-125 mm
Felbontás0.0001 "/ 0.001 mm
SPC kimenetNem
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6335
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásÁr
STARRETT 3732XFL-2 digitális külső mikrométer, 1-2 hüvelyk tartomány, +/-0.0001 hüvelyk pontosság, lapos | AE6NAM 5UAR9 / 12269 3732XFL-21 "hogy 2"0.00005 "€493.46
STARRETT 3732XFL-3 elektronikus mikrométer, 2-3 hüvelykes tartomány | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32-3"/50-75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€655.17
STARRETT 3732XFL-4 elektronikus mikrométer, 3-4 hüvelykes tartomány | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43-4"/75-100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€738.57
STARRETT 3732XFL-6 elektronikus mikrométer, 5-6 hüvelykes tartomány | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,299.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3732XFL-5 elektronikus mikrométer, 4-5 hüvelyk tartomány
€994.43 /Mértékegység