Stafford Mfg 2S112B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-3/4 hüvelykes furat, SS | CJ6ENP

STAFFORD MFG 2S112B kiegyensúlyozott tengelygyűrű, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/4 hüvelykes furat, SS

Cikkszám: CJ6ENP Típus: 2S112B
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1-3 / 4 "
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.3"
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret5 / 16-24 x 1
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 2S008B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6ENB 2S008B1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S010B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 hüvelykes furat, SS | CJ6ENC 2S010B5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S012B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, SS | CJ6END 2S012B3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S014B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/8 hüvelykes furat, SS | CJ6ENE 2S014B7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S100B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1 hüvelykes furat, SS | CJ6ENF 2S100B1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S102B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-1/8 hüvelykes furat, SS | CJ6ENG 2S102B1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S103B kiegyensúlyozott tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/16 hüvelykes furat, SS | CJ6ENH 2S103B1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2S112B kiegyensúlyozott tengelygyűrű, 2 részre osztott, bilincs típus, 1-3/4 hüvelykes furat, SS