Stafford Mfg 3S010FH Threaded Shaft Collar, Hinge Type, 5/8-18 Inch Threaded Bore, SS | CJ6FWG

STAFFORD MFG 3S010FH menetes tengely gallér, csuklós típusú, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, SS

Tétel: CJ6FWG Típus: 3S010FH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret5 / 8 "-18
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.500 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret10-32 x 1/2
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.406 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 3L008FH menetes tengely gallér, csuklós típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FVJ 3L008FH1 / 2 "-201215Acél1.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/20.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L010FH menetes tengely gallér, csuklós típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FVK 3L010FH5 / 8 "-181215Acél1.500 "Ötvözött acél10-32 x 5/80.406 "€73.16
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L012FH menetes tengely gallér, csuklós típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FVL 3L012FH3 / 4 "-161215Acél1.750 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "€105.80
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L014FH menetes tengely gallér, zsanér típusú, 7/8-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FVM 3L014FH7 / 8 "-141215Acél1.875 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L100FH menetes tengely gallér, zsanér típusú, 1-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FVN 3L100FH1-141215Acél2"Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L102FH menetes tengely gallér, zsanér típusú, 1-1/8-12 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FVP 3L102FH1 1/8 "-121215Acél2.125 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L104FH menetes tengely gallér, zsanér típusú, 1-1/4-12 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FVQ 3L104FH1 1/4 "-121215Acél2.250 "Ötvözött acél1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 3S010FH menetes tengely gallér, csuklós típusú, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, SS