Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QDA32110 megszakító 110a 3p 240vac fül | AF9HGW 2GPJ3

SQUARE D QDA32110 megszakító 110a 3p 240vac fül

Raktáron
Cikkszám: AF9HGW Modell: QDA32110Kereszthivatkozás: 2GPJ3
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
€2,199.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők110
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.93 "
Keret méret250A / QD
Magasság6.47 "
Magas erősségű utazás beállítása2400A
Alacsony erősségű utazás beállítása1200A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret300 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFázisSzélességÁr
D Négyzet QDA221001 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221002 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221004 Megszakító 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€1,085.33
D Négyzet QDA221251 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221252 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221254 Megszakító 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,294.88
D Négyzet QDA221502 Megszakító 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,294.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QDA32110 megszakító 110a 3p 240vac fül
€2,199.39 /Mértékegység