Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9012GAR5 nyomáskapcsoló, állítható skála, 2 küszöbérték, 3.0-150 PSIG | AH9JXL 3FJZ7

SQUARE D 9012GAR5 nyomáskapcsoló, állítható skála, 2 küszöbérték, 3.0-150 PSIG

Raktáron
Tétel: AH9JXL Típus: 9012GAR5Kereszthivatkozás: 3FJZ7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€2,645.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 480 V
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása0.11 A @ 250 V, 0.22 A @ 125 V
Differenciális9-35 psi
Ház magassága11 1 / 8 "
NEMA értékelés7, 9
Portok száma1
Port méret1/4 18"
Port típusaFNPT
nyomás tartomány3-150 psi
Választék3-150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3999
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országMX

Termék részletek:

A Square D 9012GAR5 nyomáskapcsoló elektromechanikus nyomásérzékelőt használ a pontos nyomásérzékelés és reakció eléréséhez, lehetővé téve a hatékony nyomásszabályozást. Ideális vízszivattyúk, kompresszorok, fröccsöntő prések, köszörűgépek és fröccsöntő gépek vezérlésére vagy felügyeletére.

Jellemzők:

  • A Square D 9012GAR5 nyomáskapcsoló alumínium házba van beépítve a szerkezeti merevség és a magas hőmérsékletek ellenálló képessége érdekében.
  • Nitrilből (Buna-N) készült membránnal van felszerelve a kopásállóság és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ez a kapcsoló egy membránműködtetővel rendelkezik, amely bármilyen irányból működik, és egy adaptálható differenciálskálával rendelkezik a belső beállításokhoz, lehetővé téve a nyomás két különböző küszöbértékének szabályozását.
  • Hozzávetőlegesen állítható nyomáskülönbséggel 9-35 psi középtartományban és 475 psi maximális nyomással rendelkezik a változó nyomásszintek hatékony kezeléséhez a pontosság megőrzése mellett.
  • Böngésszen a Square D között is 9012GQG2 dugattyús nyomáskapcsoló, amely képes ellenállni a 90 és 2900 psi közötti nyomáskülönbségnek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Square D 9012GAR5 nyomáskapcsoló üzemi hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklete -10 és 185°F között van.

K. Milyen típusú csatlakozása van ennek a Square D nyomáskapcsolónak?

V. Csavarkapcsokkal rendelkezik az elektromos csatlakozáshoz és egy 0.25 hüvelykes 18 NPTF csatlakozóval a folyadékokhoz.

K. Mi a Square D 9012GAR5 nyomáskapcsoló életciklusa?

A. 5000000 ciklus.

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VKézi kapcsolóműveletÁr
SQUARE D 9012GNG5 nyomáskapcsoló Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Nyomáskapcsoló75 psi10A @ 480 VStandard ----€569.63
SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Nyomáskapcsoló-10A @ 480 VStandard ----€638.75
SQUARE D 9012GAW5G18 nyomáskapcsoló SPDT membrán 3-150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€886.25
SQUARE D 9012GCW1G18 nyomáskapcsoló dugattyú, 20–1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€1,535.33
SQUARE D 9013FHG12J52M1 nyomáskapcsoló DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Nyomáskapcsoló95 125/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.67
D SQUARE D 9013FHG24J27M1X nyomáskapcsoló Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XNyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 231Automatikus / Ki€145.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 nyomáskapcsoló DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Nyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9012GAR5 nyomáskapcsoló, állítható skála, 2 küszöbérték, 3.0-150 PSIG
€2,645.50 /Mértékegység