Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D 8501CO16V20 nyitott teljesítményrelé 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61

SQUARE D 8501CO16V20 Nyitott táprelé 30A 120VAC DPDT

Raktáron
Tétel: AF9FRU Típus: 8501CO16V20Kereszthivatkozás: 2DR61
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
€137.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott teljesítményrelé
Tekercs értékelése10.0 VA, 2.0 W
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)Nem értékelt
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)40A @ 277 VAC
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst ón-oxid
Méretek2.31 "H, 2.50" NY, 3.13 "D
Elektromos kapcsolatCsavaros szorító
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP @ 120V2
HP @ 240V2
Hz50/60
FelszerelésBizottság
Pólusok száma2
Pins8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolatfelvételMéretekHP @ 120VHP @ 240VPólusok számaPinsÁr
D SQUARE D 8501CDO21V60 nyitott teljesítményrelé 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "DNem értékeltNem értékelt14€236.14
SQUARE D 8501CO15V20 Nyitott teljesítményrelé 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2215€193.71
SQUARE D 8501CO16V29 Nyitott teljesítményrelé 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" NY, 3.13 "D2228€217.36
SQUARE D 8501CO6V04 Nyitott teljesítményrelé 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2214€102.96
D SQUARE D 8501CO6V20 nyitott teljesítményrelé 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2214€55.89
D SQUARE D 8501CO6V29 nyitott teljesítményrelé 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2214€55.89
D SQUARE D 8501CO7V20 nyitott teljesítményrelé 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-NEM1.95 "H, 2.50" NY, 2.49 "D2226€158.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501CO16V20 Nyitott táprelé 30A 120VAC DPDT
€137.29 /Mértékegység