SQUARE D LHP36300MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 300A, 600VAC | CE6HFN

SQUARE D LHP36300MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 300A, 600VAC

Raktáron
Tétel: CE6HFN Típus: LHP36300MB

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,142.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők300
frame típusaL hp
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1055
Hajó magassága (cm)23.09
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LHP36300MB megszakító, amelyet az érzékeny elektronikus berendezések túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére terveztek
    • Hőmágneses kioldás azonnali és késleltetett áramkorlátozó védelem biztosításához
    • Teher- és vonaloldali fülekkel rendelkezik, amelyek alkalmasak 600 kcmil és 1 AWG, illetve 250 kcmil és 1 AWG méretű vezetékek (réz és alumínium) befogadására.
    • 65 kA megszakítási besorolást biztosít 240VAC-on, 35kA 480VAC-on és 25kA 600VAC-on
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D LHP26400MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
ajánlatkérés
SQUARE D LHP36400MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFM LHP36400MB4003€5,142.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LHP36300MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 300A, 600VAC
€5,142.12 /Mértékegység