SQUARE D LHP36400MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFM

SQUARE D LHP36400MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC

Tétel: CE6HFM Típus: LHP36400MB

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaL hp
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0425
Hajó magassága (cm)23.09
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LHP36400MB megszakító, amelyet az érzékeny elektronikus berendezések túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére terveztek
    • 65 kA megszakítási besorolást biztosít 240VAC-on, 35kA 480VAC-on és 25kA 600VAC-on
    • A termikus-mágneses kioldás azonnali és késleltetett áramkorlátozási védelmet is biztosít
    • Tartalmaz terhelési és vonaloldali füleket, amelyek alkalmasak 600 kcmil-től 1 AWG-ig, illetve 250 kcmil-től 2 AWG-ig terjedő méretű réz- és alumíniumhuzalok befogadására.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D LHP26400MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
ajánlatkérés
SQUARE D LHP36300MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 300A, 600VAC | CE6HFN LHP36300MB3003€3,905.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LHP36400MB LHP sorozatú öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC