SQUARE D LHL36350 megszakító 350a 3p 600vac fül | AG7CXM 5B924

SQUARE D LHL36350 megszakító 350a 3p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AG7CXM Típus: LHL36350Kereszthivatkozás: 5B924

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,142.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők350
Megszakító típusaNagy megszakító kapacitás
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.8 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása3500A
Alacsony erősségű utazás beállítása1750A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D LHL36250 öntött ház megszakító, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, fül | AG7CXL 5B922 LHL36250250-€5,142.12
SQUARE D LHL36000M megszakító 400 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHY LHL36000M400A600V€5,142.12
SQUARE D LHL36125 megszakító 125 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHZ LHL36125125A600V€5,142.12
SQUARE D LHL36150 megszakító 150 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJA LHL36150150A600V€5,142.12
SQUARE D LHL36175 megszakító 175 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJB LHL36175175A600V€5,142.12
SQUARE D LHL36200 megszakító 200 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJC LHL36200200A600V€5,142.12
SQUARE D LHL36225 megszakító 225 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJD LHL36225225A600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LHL36350 megszakító 350a 3p 600vac fül
€5,142.12 /Mértékegység