D SQUARE D LC36500 megszakító I-line stílusú plug-in 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDU

SQUARE D LC36500 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 500 amper 600vac 3p 65kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8RDU Modell: LC36500

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,349.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők500A
frame típusaLC
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)37.74
Hajó hossza (cm)24.74
Hajószélesség (cm)26.67

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D LC36300 megszakító I-line stílusú dugaszolható 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDP LC36300300A3600V€11,032.42
D SQUARE D LC36350 megszakító I-line stílusú dugaszolható 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDQ LC36350350A3600V€11,032.42
D SQUARE D LC36450 megszakító I-line stílusú dugaszolható 450 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RDT LC36450450A3600V-
ajánlatkérés
SQUARE D LC36450-1021 öntött tokos megszakító, I-Line, LC típus, L-keret | CE6HEQ LC36450-10214503600-
ajánlatkérés
D SQUARE D LC26600AC öntött tokos megszakító, 65kAIC, 480V, 600A, 2 pólusú | CE6HER LC26600AC6002600€5,542.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LC36500 áramköri megszakító, I-line stílusú, dugaszolható 500 amper 600vac 3p 65kaic@480v
€11,349.11 /Mértékegység