Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E540 csatlakozótest (f) npt 3/8 304 rozsdamentes acél | AC4LJF

SPEEDAIRE 30E540 csatlakozótest (f)npt 3/8 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4LJF Modell: 30E540
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
€133.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret3 / 8 "
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaEgyetemes
Anyag304 Stainless Steel
Max. Folyam45 cfm
Max. Nyomás400 psi
Csőméret1 / 2 "
SealsHNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSealsBarb méretTestméretTemp. HatótávolságTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamMax. NyomásÁr
SPEEDAIRE 30E537 Csatlakozó test (f) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€89.13
SPEEDAIRE 30E538 csatlakozótest (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€95.94
SPEEDAIRE 30E539 Csatlakozótest (f) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LJE 30E539HNBR-3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi€119.48
SPEEDAIRE 30E541 Csatlakozótest (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€88.98
SPEEDAIRE 30E542 csatlakozótest (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€96.46
SPEEDAIRE 30E543 csatlakozótest (m) npt 3/8 304 rozsdamentes acél | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi€165.43
SPEEDAIRE 30E544 Csatolótest (m)npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LJK 30E544HNBR-3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi€165.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E540 csatlakozótest (f)npt 3/8 304 rozsdamentes acél
€133.92 /Mértékegység