Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E725 csatlakozótest (f) npt 3/8 Sárgaréz / acél | AC4LTE

SPEEDAIRE 30E725 Csatolótest (f)npt 3/8 Sárgaréz/acél

Raktáron
Tétel: AC4LTE Modell: 30E725
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
€23.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret3 / 8 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaEgyetemes
AnyagSárgaréz / Acél
Max. Folyam45 cfm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSealsBarb méretTestméretTemp. HatótávolságTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamMax. NyomásÁr
SPEEDAIRE 30E537 Csatlakozó test (f) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€89.13
SPEEDAIRE 30E538 csatlakozótest (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(F) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€95.94
SPEEDAIRE 30E539 Csatlakozótest (f) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LJE 30E539HNBR-3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi€119.48
SPEEDAIRE 30E540 csatlakozótest (f) npt 3/8 304 rozsdamentes acél | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F(F) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi€133.92
SPEEDAIRE 30E541 Csatlakozótest (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€88.98
SPEEDAIRE 30E542 csatlakozótest (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F(M) NPT304 Stainless Steel35 cfm400 psi€96.46
SPEEDAIRE 30E543 csatlakozótest (m) npt 3/8 304 rozsdamentes acél | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F(M) NPT304 Stainless Steel45 cfm400 psi€165.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E725 Csatolótest (f)npt 3/8 Sárgaréz/acél
€23.98 /Mértékegység