Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 2TEH2 légfegyver alumínium / fekete 120 Psi 5-1 / 2 hossz | AC3GJT

SPEEDAIRE 2TEH2 légpisztoly alumínium/fekete 120 Psi 5-1/2 hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3GJT Modell: 2TEH2
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
€37.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás35 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekAlumínium és fekete
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaBiztonság
Fúvóka hossza1-3 / 4 "
Kimeneti méret7/16 "(F) NPT
teljesítmény1.92 LbF
Teljes hossz5.5 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8424209000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 2TEH3 légfegyver alumínium / fekete 120 Psi 17-1 / 2 hossz | AC3GJU 2TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€128.79
SPEEDAIRE 2TEH5 légfegyver alumínium / fekete 120 Psi 41-1 / 2 hossz | AC3GJW 2TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€79.96
SPEEDAIRE 2TEH9 légfegyver alumínium / fekete 120 Psi 6-1 / 2 hossz | AC3GKA 2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€56.49
SPEEDAIRE 2TEJ2 légfegyver alumínium / fekete 120 Psi 30-1 / 2 hossz | AC3GKC 2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€64.08
SPEEDAIRE 2TEJ3 légpisztoly alumínium/fekete 120 Psi 42-1/2 Hossz | AC3GKD 2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€88.94
SPEEDAIRE 2TEJ4 Légfegyver Alumínium/fekete 120 Psi 54-1/2 Hossz | AC3GKE 2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€86.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2TEH2 légpisztoly alumínium/fekete 120 Psi 5-1/2 hosszúság
€37.39 /Mértékegység