SPEEDAIRE 2VDF1 tömlődob, általános ipari 300 psi | AC3PMP

SPEEDAIRE 2VDF1 tömlődob, általános ipari 300 psi

Raktáron
Tétel: AC3PMP Modell: 2VDF1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€414.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezpolipropilén
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaHibrid polimer poliészter zsinórral
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
ReteszRugós terhelésű
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésFal, mennyezet
Teljes magasság17.25 "
Teljes hossz19.25 "
Teljes szélesség10.5 "
Orsó bemenet1/4 "(M) NPT
Tömítés típusaBuna N.
Forgatható anyagEloxált alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3005
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.színekmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaHáz anyagaReteszHosszÁr
SPEEDAIRE 2CUA3 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€305.08
SPEEDAIRE 2CUA5 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 35 láb 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Tavaszi visszatérés35 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€226.26
SPEEDAIRE 2CUA7 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€297.33
SPEEDAIRE 2CUA9 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€528.02
SPEEDAIRE 2CUB6 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Tavaszi visszatérés100 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,023.32
SPEEDAIRE 2CUB8 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€832.72
SPEEDAIRE 2CUC1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,087.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2VDF1 tömlődob, általános ipari 300 psi
€414.44 /Mértékegység