SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 4 hüvelykes léghenger 6-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AE6LCC 5TRH4

SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 léghenger 4 hüvelykes löket, 6-1/4 hüvelykes hosszúság

Tétel: AE6LCC Típus: 0.56DSRDM04.00Kereszthivatkozás: 5TRH4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.9 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz6.25 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10 32-
Rod Dia.0.188 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésVégzáró anyagMax. NyomásTemp. HatótávolságOrrtartó szálTeljes hosszPort méretRod Dia.Ár
SPEEDAIRE 5MME8 léghenger 1/2 hüvelykes löket 3.28 hüvelyk hossz | AE4RMA 5MM81 / 2 "Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€50.11
SPEEDAIRE 5MME9 léghenger 1 hüvelykes löket 3.78 hüvelyk hossz | AE4RMB 5MM91"Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€47.53
SPEEDAIRE 5MMF2 léghenger 3 hüvelykes löket 5.78 hüvelyk hossz | AE4RME 5MMF23"Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€56.83
SPEEDAIRE 5MMF4 léghenger 9/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Alumínium250 psi-10 foktól 165 fokig F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€65.32
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 léghenger 1/2 hüvelykes lökettel 3.28 hüvelyk hosszúság | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001 / 2 "Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-203.28 "# 10 32--€14.62
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Léghenger 1 hüvelykes Löket 3.78 hüvelyk hossz | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-203.78 "# 10 32-0.188 "€14.62
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Léghenger 2 hüvelykes löket 4.78 hüvelyk hossz | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"Delrin100 psi32 fok és 160 fok F között7 / 16 "-204.78 "# 10 32-0.188 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 léghenger 4 hüvelykes löket, 6-1/4 hüvelykes hosszúság