Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5MME1 léghenger 11.50 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE4RLU

SPEEDAIRE 5MME1 léghenger, 11.50 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE4RLU Modell: 5MME1
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
€139.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz11.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés6"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5MMD6 léghenger, 1 hüvelykes löketű kétvégű | AE4RLP 5 MM66.5 "1"€119.51
SPEEDAIRE 5MMD8 léghenger, 3 hüvelykes löketű kétvégű | AE4RLQ 5 MM88.5 "3"€135.99
SPEEDAIRE 5MMD9 léghenger, 4 hüvelykes löketű kettős vég | AE4RLR 5 MM99.5 "4"€129.76
SPEEDAIRE 5MME0 léghenger, 5 hüvelykes löketű kettős vég | AE4RLT 5MM010.5 "5"€150.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5MME1 léghenger, 11.50 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€139.77 /Mértékegység