PARKER 70-es sorozat, Quick Connect légcsatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Testméret: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: NPTF , Csere típusa: Lincoln , Zár típusa: Záró golyók , Zárás típusa: Ujj , Anyaga: Sárgaréz , Max. Folyam: 25 cfm , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Csőméret: 1 / 4 " , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Menet mérete: 1 / 4-18 " , Szelep típusa: Csöves
StílusModellTömlő csatlakozásMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
B73
(F) NPT€49.26
B
B72
(M) NPTférfi€53.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?