SPEEDAIRE 3FE37 léghenger 18 hüvelykes löket 29.82 hüvelyk hossz | AC9APJ

SPEEDAIRE 3FE37 léghenger, 18 hüvelykes löket, 29.82 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9APJ Modell: 3FE37

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,532.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés338 font
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz29.82 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1 / 4 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés18 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 180 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)93.47
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 3FE36 léghenger 12 hüvelykes löket 23.82 hüvelyk hossz | AC9APH 3FE3623.82 "12 "€1,308.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FE37 léghenger, 18 hüvelykes löket, 29.82 hüvelyk hosszú
€1,532.28 /Mértékegység