Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCN2 léghenger 5.075 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFU

SPEEDAIRE 5YCN2 léghenger, 5.075 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7GFU Modell: 5YCN2
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
€164.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés628 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz5.075 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza0.7 "
Rúd menetméret1/2 "-20 Nő
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszRod Dia.ütésÁr
SPEEDAIRE 5YCL6 léghenger 1.325 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "€140.74
SPEEDAIRE 5YCL8 léghenger 1.825 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "€140.74
SPEEDAIRE 5YCN1 léghenger 4.075 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFT 5YCN14.075 "3 / 4 "3"€164.29
SPEEDAIRE 5YCU4 léghenger 2.205 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "€165.82
SPEEDAIRE 5YCU5 léghenger 2.455 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "€165.82
SPEEDAIRE 5YCU6 léghenger 2.705 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "€165.82
SPEEDAIRE 5YCU7 léghenger 2.955 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GHC 5YCU72.955 "3 / 4 "1"€165.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCN2 léghenger, 5.075 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€164.29 /Mértékegység