Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA92 Légceruzarész 56000 Rpm | AB6EEX

SPEEDAIRE 21AA92 levegős ceruzacsiszoló 56000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EEX Modell: 21AA92
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
€207.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.5
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés6
Collet kapacitás1 / 8 "
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség56,000 rpm
Tömlő hossza57 "
Ház anyagaAlumínium
HP0.1
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz5.25 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya0.25 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (7/32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad sebességTömlő hosszaTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 21AA93 Air Ceruza Daráló 70000 Rpm | AB6EEY 21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 font€788.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA92 levegős ceruzacsiszoló 56000 ford./perc
€207.79 /Mértékegység