Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B3500219 Tárcsarugó 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60

SPEC B3500219 Tárcsarugó 1.063 Chrome Belleville Pk10

Raktáron
Tétel: AF7WBG Típus: B3500219Kereszthivatkozás: 22RF60
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
€125.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)9362
Hajlás @ terhelés0.05 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez3.5
Rúdmérethez1.063
Betöltés @ elhajlás (font)6463
Anyagkróm
Max. Dia-n kívül3.5 "
Min. Belül Dia.1.063 "
Teljes magasság0.281 "
Vastagság0.219 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
SPEC B2250156 Tárcsarugó 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€133.35
SPEC B2375156 Tárcsarugó 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34 B23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "€186.87
SPEC B27501320 tárcsarugó 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€118.96
SPEC B2750187 Tárcsarugó 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€254.41
SPEC B2750219 Tárcsarugó 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€216.84
SPEC B30001430 tárcsarugó 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€112.87
SPEC B3500312 Lemezrugó 0.813 Króm Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61 B35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€183.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B3500219 Tárcsarugó 1.063 Chrome Belleville Pk10
€125.57 /Mértékegység