Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B2375156 Tárcsarugó 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34

SPEC B2375156 Tárcsarugó 0.813 Chrome Belleville Pk10

Raktáron
Cikkszám: AF7WAD Típus: B2375156Kereszthivatkozás: 22RF34
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
€186.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)5648
Hajlás @ terhelés0.039 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez2.375
Rúdmérethez0.813
Betöltés @ elhajlás (font)4051
Anyagkróm
Max. Dia-n kívül2.375 "
Min. Belül Dia.0.813 "
Teljes magasság0.205 "
Vastagság0.156 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
SPEC B2250156 Tárcsarugó 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€133.35
SPEC B27501320 tárcsarugó 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€118.96
SPEC B2750187 Tárcsarugó 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€254.41
SPEC B2750219 Tárcsarugó 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€216.84
SPEC B30001430 tárcsarugó 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€112.87
SPEC B3500219 Tárcsarugó 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€125.57
SPEC B3500312 Lemezrugó 0.813 Króm Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61 B35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€183.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B2375156 Tárcsarugó 0.813 Chrome Belleville Pk10
€186.87 /Mértékegység