HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Extra nagy teherbírású / kereskedelmi minőségű tartályok, 2 pólusú


Szűrő
Fokozat: Kereskedelmi , Rögzítési típus: Flush , Vezetők száma: 3 vezetékes földelés , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: Duplex , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V
StílusModellHPerősítőkAlkalmazás KörnyezetHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
SNAP5362IA
-20Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon15-20R5-20R€42.72
B
SNAP5262IA
-15Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€34.30
C
SNAP5262WA
-15Kereskedelmi környezetek-Nejlon0.55-15R5-15R€34.30
D
SNAP5362A
-20Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon15-20R5-20R€39.19
E
CR20WHI
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€7.89
F
BR20WHIWR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€20.68
G
CR20I
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€7.92
H
BR20WR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€22.44
I
CR20GRYTR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€19.45
J
CR20WHITR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€21.50
K
CR20
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€6.35
L
BR20WHIWRTR
120Általános rendeltetésű-Nejlon15-20R5-20R€23.50
M
BR20IWRTR
120Általános rendeltetésű-Nejlon15-20R5-20R€23.50
N
BR20GRYWRTR
120Általános rendeltetésű-Nejlon15-20R5-20R€23.50
O
BR20BLKWRTR
120Általános rendeltetésű-Nejlon15-20R5-20R€23.50
P
BR20TR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€21.03
Q
BR20GRYWR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€21.26
R
CR20GRY
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€6.05
S
BR20ITR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€26.36
T
BR20BLKWR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€21.26
U
BR20WHITR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€26.36
V
CR20ITR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€20.49
W
BR20IWR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€21.33
X
CR20BLK
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€6.03
Y
BR20GRYTR
120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€22.60
Z
BR20WRTR
120Általános rendeltetésű-Nejlon15-20R5-20R€23.50
A1
BR15
1/215Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€9.42
B1
CR15WHI
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€6.43
C1
HBL5235
1/215-4.5 "fenolos0.55-15R5-15R€146.66
D1
BR15BLKWRTR
1/215Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.76
E1
BR15GRY
1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€8.58
F1
BR15WHIWRTR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.49
G1
BR15TR
1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€18.79
H1
BR15GRYTR
1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€18.88
I1
BR15BLK
1/215Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€11.80
J1
BR15WHI
1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€12.31
K1
BR15GRYWRTR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.76
L1
BR15BLKWR
1/215Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.33
M1
CR15BLKTR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€16.15
N1
CR15ITR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€18.57
O1
BR15BLKTR
1/215Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€18.79
P1
BR15ITR
1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€27.79
Q1
CR15I
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€6.42
R1
CR15TR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€15.93
S1
BR15IWR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.33
T1
BR15GRYWR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.33
U1
BR15WHIWR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.33
V1
BR15IWRTR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.76
W1
CR15BLK
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€5.10
X1
CR15
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€5.51
Y1
BR15I
1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€11.39
Z1
BR15WHITR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€25.16
A2
BR15WR
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€20.33
B2
CR15GRY
1/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€5.49

Extra nagy teherbírású / kereskedelmi minőségű tartályok, 2 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású és kereskedelmi specifikációjú aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Nylon felülettel rendelkeznek, nylon / PBT alapszerkezettel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Ezek a duplex csatlakozóaljzatok hátsó és oldalsó vezetékes/csatlakozós kialakítással rendelkeznek a csavaros kapcsokon keresztüli vezetékek optimalizálása érdekében. Akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletet is kibírnak. Egyes modellek olyan funkciókat kínálnak, mint a SNAPConnect a szilárd csatlakozásért és a szabotázsbiztos érintkezési mechanizmus a sérülések elkerülése érdekében. Válasszon a fehér, fekete, elefántcsont, barna és szürke színű, 125 V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben órafogas foglalatok rozsdamentes acél lemezzel az órák felfüggesztéséhez és áramellátásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?