Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKWRTR Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Fekete, 1 Pk | AC2AKW 2HEC9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKWRTR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: AC2AKW Modell: BR20BLKWRTRKereszthivatkozás: 2HEC9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetÁltalános rendeltetésű
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
HP1
AnyagNejlon
Max. HP1
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásSzabotázs és időjárásálló, földelő, sima
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóIgen
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkAlkalmazás KörnyezetHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Barna, 1 Pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kereskedelmi környezetek1.32 "Nejlon0.55-15R5-15R€5.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Barna, 1 Pk | AB4DPW 1XC04 CR20120Általános rendeltetésű1.32 "Nejlon15-20R5-20R€5.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Barna | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€8.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Fekete | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kereskedelmi környezetek3.28 "Nejlon0.55-15R5-15R€11.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Szürke, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€8.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Elefántcsont, 1 db | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€11.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Fehér, 1 db | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kereskedelmi környezetek3.3 "Nejlon0.55-15R5-15R€12.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKWRTR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, fekete, 1 db
€23.51 /Mértékegység