Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK FP CHK 685-8F8F-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes | AD7CJN 4DJC8

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7CJN Típus: FP CHK 685-8F8F-BKereszthivatkozás: 4DJC8
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
€33.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúp rugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.33 psi
Hex méret1.125 "
Hossz2.5 "
AnyagÜveggel töltött polipropilén
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás125 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1.437 "
Tömítés anyaga
Ülés anyagaÜveggel töltött polipropilén
Méret1 / 2 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszTeljes magasságTömítés anyagaMéretSzélességÁr
SMC SZELEPEK FP CHK 694-4F4F-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-B1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "1 / 4 "1 15 / 64 "€27.85
SMC SZELEPEK FP CHK 694-4F4F-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "€26.44
SMC SZELEPEK FP CHK 693-6F6F-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "3 / 8 "1 15 / 64 "€27.58
SMC SZELEPEK FP CHK 693-6F6F-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "€31.21
SMC SZELEPEK FP CHK 685-8F8F-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "€74.74
SMC SZELEPEK FP CHK 687-12F12F-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes | AD7CJQ 4DJD1 FP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "3 / 4 "1.38 "€34.27
SMC SZELEPEK FP CHK 687-12F12F-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "€85.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes
€33.02 /Mértékegység