Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 52003-1 mechanikus tágulási dugó, 1-5/8 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTH 14M007

SHAW PLUGS 52003-1 mechanikus tágulási dugó, 1-5/8 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PTH Modell: 52003-1Kereszthivatkozás: 14M007
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
€80.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaHorganyzott acél
FogantyúSárgaréz
Belül Dia.1.55 "1.705" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 10 psi
Max. Átmérő1.736 "
Min. Dia.1.55 "
Névleges méret1.625 "
típusTurn-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termék részletek:

A Shaw 2003-1 mechanikus tágulási dugót a kör alakú nyílások alacsony nyomású tömítésére tervezték.

Jellemzők:

  • A Shaw Plugs 52003-1 mechanikus tágulási dugó belső átmérője 1.550-1.705 hüvelyk.
  • 10 PSI maximális légnyomást biztosít.
  • Ez a mechanikus tágulási dugó sárgaréz fogantyúval és horganyzott acél testtel rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális ellennyomás, amelyet egy Shaw 2003-1 mechanikus tágulási dugó képes elviselni?

V. Ez a dugó maximum 12 láb fejű ellennyomást képes ellenállni.

K. Ezek a dugók ellenállnak a vegyi expozíciónak?

V. Igen, ezek a Shaw Plugs mechanikus tágulási dugók korrózióálló szerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak a vegyi hatásoknak.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr
SHAW PLUGS 52001-1 mechanikus tágulási dugó, 1-1/8 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06 "1.166" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€71.29
SHAW PLUGS 52002-1 mechanikus tágulási dugó, 1-3/8 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320 "1.452" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€79.45
SHAW PLUGS 52004-1 mechanikus tágulási dugó, 1-7/8 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81 "1.991" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€82.24
SHAW PLUGS 52002 mechanikus tágulási dugó, 1-1/4 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210 "1.331" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€72.64
SHAW PLUGS 52003 Mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440 "1.584" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€90.87
SHAW PLUGS 52004 mechanikus tágulási dugó, 1-3/4 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7 "1.87" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€91.48
SHAW PLUGS 52005 mechanikus tágulási dugó, 2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92 "2.142" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€97.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 52003-1 mechanikus tágulási dugó, 1-5/8 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi
€80.04 /Mértékegység