Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT T5 fénycső 49w 4100k Shtr ellenálló | AB6GGD 21GP81

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WATT fénycső T5 49w 4100k Shtr rezisztens

Raktáron
Tétel: AB6GGD Típus: F54T5841/HO/ALTO 49WATTKereszthivatkozás: 21GP81
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
€86.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Átlagos élettartam30,000 XNUMX óra.
Átlagos élet40,000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr kétcsapos (G5)
Izzó átmérője5 / 8 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangHűvös
Esetmennyiség40
Színhőmérséklet.4100K
CRI85
Átmérő5 / 8 "
Magas kimenetIgen
Kezdeti lumenek5000
Lámpa megnevezéseF54T5 / 841 / HO / EA / 49W
Lámpa alakjaT5
Lámpa hangjaHűvös
Lámpa típusaLineáris
Hossz46 "
Lumens5000
Mean Lumen4750
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Elsődleges alkalmazásShatter Resistant
TörésállóIgen
Indítás típusaProgram
Watts49

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)118.36
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8539310070
Származási országNL

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa hangjaÁtlagos életIzzó hangLumensMean LumenWattsEsetmennyiségSzínhőmérséklet.Ár
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO T5 fluoreszkáló lámpa 54w 4100k törésálló | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOHűvös30,000 XNUMX óra.Hűvös5000470054254100K€4.49
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO T5 fluoreszkáló lámpa 54w 5000k törésálló | AF7JEH 21GP80 F54T5 / 850 / HONagyon cool30,000 XNUMX óra.Nagyon cool5000470054255000K€4.49
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT T5 fénycső 49w 5000k törésálló | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTNagyon cool30,000 XNUMX óra.Nagyon cool4800462549405000K€86.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WATT fénycső T5 49w 4100k Shtr rezisztens
€86.76 /Mértékegység