Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO T5 fluoreszkáló lámpa 54w 5000k törésálló | AF7JEH 21GP80

SHAT-R-SHIELD F54T5/850/HO fénycső T5 54w 5000k törésálló

Raktáron
Tétel: AF7JEH Típus: F54T5/850/HOKereszthivatkozás: 21GP80
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
€4.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Átlagos élettartam30,000 XNUMX óra.
Átlagos élet30,000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr kétcsapos (G5)
Izzó átmérője5 / 8 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangNagyon cool
Esetmennyiség25
Színhőmérséklet.5000K
CRI86
Átmérő5 / 8 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEcoLogo tanúsítvánnyal
Magas kimenetIgen
Kezdeti lumenek4850
Lámpa megnevezéseF54T5 / 850 / HO
Lámpa alakjaT5
Lámpa hangjaNagyon cool
Lámpa típusaLineáris
Hossz46 "
Lumens5000
Mean Lumen4700
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásShatter Resistant
TörésállóIgen
Indítás típusaProgram
Watts54

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8539310060

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa hangjaÁtlagos életIzzó hangLumensMean LumenWattsEsetmennyiségSzínhőmérséklet.Ár
SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT T5 fénycső 49w 4100k Shtr ellenálló | AB6GGD 21GP81 F54T5841 / HO / ALTO 49WATTHűvös40,000 XNUMX óra.Hűvös5000475049404100K€86.76
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO T5 fluoreszkáló lámpa 54w 4100k törésálló | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOHűvös30,000 XNUMX óra.Hűvös5000470054254100K€4.49
SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT T5 fénycső 49w 5000k törésálló | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTNagyon cool30,000 XNUMX óra.Nagyon cool4800462549405000K€86.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD F54T5/850/HO fénycső T5 54w 5000k törésálló
€4.49 /Mértékegység