Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V kontaktor IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V kontaktor IEC 240VAC 3P 9A

Raktáron
Tétel: AG6PNT Típus: LC2D09U7VKereszthivatkozás: 3DY62
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
€658.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióIrányváltó
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt240 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.54 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív9
Teljes terhelésű, ellenálló20
Magasság3.54 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/2
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 3 fázis - 208 V2
HP @ 3 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V7.5
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség3.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMélységMagasságSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 Kontaktor IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "€622.91
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Kontaktor IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2 LC2D09BD24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "€658.71
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V kontaktor IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€658.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V kontaktor IEC 240VAC 3P 9A
€658.71 /Mértékegység