SCHNEIDER ELECTRIC Mágneses motorindítók


Szűrő
Akció: Visszavonás , HP @ 1 fázis - 120 V: 3 , HP @ 1 fázis - 230 V: 5 , HP @ 3 fázis - 208 V: 40 , HP @ 3 fázis - 230 V: 50 , HP @ 3 fázis - 240 V: 50 , HP @ 3 fázis - 460 V: 100 , HP @ 3 fázis - 480 V: 100 , HP @ 3 fázis - 575 V: 100 , Hz: 50/60 , Indító típusa: NEM AZ ENYÉM
StílusModellSzélességAC erősítőkTekercs VoltMélységHáz típusaMagasságNEMA méretPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
8536SCO2V03
4.53 "36240 VAC4.22 "Nyisd ki6.77 "1P2€1,267.28
B
8536SFA1V02S
18.16 "135120 VAC9.56 "NEMA 3R, 1231.5 "43€11,264.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?