Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Motorindító Nem megfordítható Nema Méret 1 240vac | AF6QDM 20AZ19

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 motorindító, nem megfordítható Nema, 1. méretű, 240 vac

Raktáron
Tétel: AF6QDM Típus: 8536SCO2V03Kereszthivatkozás: 20AZ19

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,228.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők36
Tekercs Volt240 VAC
Mélység4.22 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság6.77 "
HP @ 1 fázis - 120 V3
HP @ 1 fázis - 230 V5
Hz50/60
NEMA méret1P
Pólusok száma2
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség4.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.791
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkTekercs VoltMélységHáz típusaMagasságNEMA méretPólusok számaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S motorindító, nem fordulatszámú Nema 4-es méret 120vac | AF6QLZ 20AZ20 8536SFA1V02S18.16 "135120 VAC9.56 "NEMA 3R, 1231.5 "43€6,990.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 motorindító, nem megfordítható Nema, 1. méretű, 240 vac
€1,228.02 /Mértékegység