SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S motorindító, nem fordulatszámú Nema 4-es méret 120vac | AF6QLZ 20AZ20

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S motorindító, nem fordulatszámú Nema 4-es méret 120 vac

Raktáron
Tétel: AF6QLZ Típus: 8536SFA1V02SKereszthivatkozás: 20AZ20

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,990.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők135
Tekercs Volt120 VAC
Mélység9.56 "
Ház típusaNEMA 3R, 12
Magasság31.5 "
HP @ 3 fázis - 208 V40
HP @ 3 fázis - 230 V50
HP @ 3 fázis - 240 V50
HP @ 3 fázis - 460 V100
HP @ 3 fázis - 480 V100
HP @ 3 fázis - 575 V100
Hz50/60
NEMA méret4
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség18.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.259
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)24.31
Hajószélesség (cm)46.1
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkTekercs VoltMélységHáz típusaMagasságNEMA méretPólusok számaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Motorindító Nem megfordítható Nema Méret 1 240vac | AF6QDM 20AZ19 8536SCO2V034.53 "36240 VAC4.22 "Nyisd ki6.77 "1P2€1,228.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S motorindító, nem fordulatszámú Nema 4-es méret 120 vac
€6,990.79 /Mértékegység