RWM Lemezgörgők


Szűrő
Fék típusa: Arcérintkezős fék , Féktárcsa mellékelve: Nem , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Keret színe: Ezüst , Keret anyaga: Acél , Max. Hőmérséklet: 275 fok F , Futófelület: Elasztomer gumi , Kerék típusa: Lakásmentes
StílusModellAlapvető anyagCsapágy típusGörgős terhelés besorolási tartománydurométertKiterjesztett ólomKeret befejezéseKeménységBelső furatlyuk-távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z
-----Cinkkel bevont-2-3/8" x 3-1/8"€90.52
B
65-UAB-0521-S-2.5
AlumíniumPrecíziós golyó---cink92 A part2 5/8 x 3 "€203.25
ajánlatkérés
C
65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB
AlumíniumPrecíziós golyó----92 A part2 5/8 x 3 "€301.68
ajánlatkérés
D
65-UAB-0821-S
AlumíniumPrecíziós golyó---Cinkkel bevont92 A part2 5/8 x 3 "€275.22
ajánlatkérés
E
65-GTB-0620-R
Nejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€118.35
F
48-GTB-0820-R
Nejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€156.95
G
2-75-GTB-0620-S-SL
Nejlon-Nehéz szolgálat75 D partNemPorbevonatú-2-7/16" x 4-15/16"€627.82
H
75-NYB-0830-R
NejlonPrecíziós golyó---Porbevonatú85 D part2 7 / 16 "x 4 15 / 16"€822.32
ajánlatkérés
I
76-DUR-0830-R
fenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€282.19
J
47-DUR-0820-R
fenolosÁrnyékoló roló----90 D part2 5/8 x 3 "€55.22
ajánlatkérés
K
65-DUR-0520-S
fenolosÁrnyékoló roló---cink90 D part2 5/8 x 3 "€144.54
ajánlatkérés
L
76-DUR-0830-S
fenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€394.44
M
65-DUR-0820-S-SR-9 1/2 IN OH
fenolosÁrnyékoló roló---cink90 D part2 5/8 x 3 "€181.40
ajánlatkérés
M
65-DUR-0820-S-9.5 OAH
fenolosÁrnyékoló roló---cink90 D part2 5/8 x 3 "€158.08
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?