Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z lapos görgő, forgó, királycsap, merev görgő, 2 3/4 hüvelykes kerékátmérő

Raktáron
Tétel: CE9TFD Típus: 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2ZKereszthivatkozás: 55KP81
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
€90.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
AlapszínEzüst
Keret színeEzüst
Keret befejezéseCinkkel bevont
Belső furatlyuk-távolság2-3/8" x 3-1/8"
Terhelési érték500 lb
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési magasság3 25 / 32 "
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma6
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8" x 3-1/8"
FutófelületElasztomer gumi
Kerék típusaLakásmentes
Kerék szélessége1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagCsapágy típusGörgős terhelés besorolási tartománydurométertKiterjesztett ólomKeret befejezéseKeménységBelső furatlyuk-távolságÁr
RWM 65-GTB-0620-R 6 hüvelykes, közepes teherbírású merev lemezgörgő, 1500 font. Terhelési minősítés | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€118.35
RWM 76-DUR-0830-S 8 hüvelykes közepes igénybevételű, csapszeg nélküli forgatható lemez görgő, 2500 font Terhelés besorolása | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€394.45
RWM 76-DUR-0830-R 8 hüvelykes, közepes teherbírású merev lemezgörgő, 2500 font. Terhelési minősítés | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€282.20
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 hüvelykes, nagy teherbírású, forgólapos görgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNejlon-Nehéz szolgálat75 D partNemPorbevonatú-2-7/16" x 4-15/16"€627.82
RWM 48-GTB-0820-R merevlemez görgő, 8 hüvelyk, közepes terhelhetőség, 1500 font terhelés | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€156.95
RWM 47-DUR-0820-R Királycsap nélküli lemezgörgő, merev, fenolos, 1400 font. Kapacitás, 8 hüvelykes kerékátm. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolosÁrnyékoló roló----90 D part2 5/8 x 3 "€45.64
ajánlatkérés
RWM 65-DUR-0520-S Királytű nélküli lemezgörgő, forgó, fenolos, 1000 font. Kapacitás, 5 hüvelykes kerékátm. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SfenolosÁrnyékoló roló---cink90 D part2 5/8 x 3 "€119.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z lapos görgő, forgó, királycsap, merev görgő, 2 3/4 hüvelykes kerékátmérő
€90.52 /Mértékegység