RWM 75-NYB-0830-R Királycsap nélküli lemezgörgő, merev, 8 hüvelykes kerékátmérő, nylon | CH6MQQ 53CG91

RWM 75-NYB-0830-R Királycsap nélküli lemezgörgő, merev, 8 hüvelykes kerékátmérő, nejlon

Tétel: CH6MQQ Modell: 75-NYB-0830-RKereszthivatkozás: 53CG91
€822.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusPrecíziós golyó
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Keménység85 D part
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Terhelési érték6000 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési magasság10 1 / 8 "
Tartó lemez4 1 / 2 "x 6 1 / 2"
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 3/8x5 1/4
PótkerékMfr. NYB-0830-12 sz
Forgó sugár2"
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagCsapágy típusGörgős terhelés besorolási tartománydurométertKiterjesztett ólomKeret befejezéseKeménységBelső furatlyuk-távolságÁr
RWM 65-GTB-0620-R 6 hüvelykes, közepes teherbírású merev lemezgörgő, 1500 font. Terhelési minősítés | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€118.35
RWM 76-DUR-0830-S 8 hüvelykes közepes igénybevételű, csapszeg nélküli forgatható lemez görgő, 2500 font Terhelés besorolása | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€394.45
RWM 76-DUR-0830-R 8 hüvelykes, közepes teherbírású merev lemezgörgő, 2500 font. Terhelési minősítés | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€282.20
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 hüvelykes, nagy teherbírású, forgólapos görgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNejlon-Nehéz szolgálat75 D partNemPorbevonatú-2-7/16" x 4-15/16"€627.82
RWM 48-GTB-0820-R merevlemez görgő, 8 hüvelyk, közepes terhelhetőség, 1500 font terhelés | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€156.95
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z lapos görgő, forgó, királycsapos, merev görgő, 2 3/4 hüvelykes kerékátmérő | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Cinkkel bevont-2-3/8" x 3-1/8"€90.52
RWM 47-DUR-0820-R Királycsap nélküli lemezgörgő, merev, fenolos, 1400 font. Kapacitás, 8 hüvelykes kerékátm. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolosÁrnyékoló roló----90 D part2 5/8 x 3 "€45.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RWM 75-NYB-0830-R Királycsap nélküli lemezgörgő, merev, 8 hüvelykes kerékátmérő, nejlon
€822.32 /Mértékegység