Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RWM 65-UAB-0821-S Kingpinless Plate Caster, Swivel, Polyurethane, 1500 Lbs. Capacity, 8 Inch Wheel Dia. | CH6KPW 29XW03

RWM 65-UAB-0821-S Kingpinless Plate Caster, Swivel, Polyurethane, 1500 Lbs. Capacity, 8 Inch Wheel Dia.

Raktáron
Tétel: CH6KPW Modell: 65-UAB-0821-SKereszthivatkozás: 29XW03

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€275.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusPrecíziós golyó
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Keménység92 A part
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2 5/8 x 3 "
Terhelési érték1500 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság10 1 / 8 "
Tartó lemez4 "x 4 1 / 2"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Versenypálya típusaÁrnyékoló roló
PótkerékMfr. szám: UAB-0821-08
Kerék színeKék
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagCsapágy típusGörgős terhelés besorolási tartománydurométertKiterjesztett ólomKeret befejezéseKeménységBelső furatlyuk-távolságÁr
RWM 65-GTB-0620-R 6 hüvelykes, közepes teherbírású merev lemezgörgő, 1500 font. Terhelési minősítés | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€118.35
RWM 76-DUR-0830-S 8 hüvelykes közepes igénybevételű, csapszeg nélküli forgatható lemez görgő, 2500 font Terhelés besorolása | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€394.45
RWM 76-DUR-0830-R 8 hüvelykes, közepes teherbírású merev lemezgörgő, 2500 font. Terhelési minősítés | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenolos-Közepesen igényes90 D partIgenKék porszóró-3-3/8" x 4-1/8"€282.20
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 hüvelykes, nagy teherbírású, forgólapos görgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNejlon-Nehéz szolgálat75 D partNemPorbevonatú-2-7/16" x 4-15/16"€627.82
RWM 48-GTB-0820-R merevlemez görgő, 8 hüvelyk, közepes terhelhetőség, 1500 font terhelés | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNejlon-Közepesen igényes75 D partNemCinkkel bevont-2-5 / 8 "x 3"€156.95
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z lapos görgő, forgó, királycsapos, merev görgő, 2 3/4 hüvelykes kerékátmérő | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Cinkkel bevont-2-3/8" x 3-1/8"€90.52
RWM 47-DUR-0820-R Királycsap nélküli lemezgörgő, merev, fenolos, 1400 font. Kapacitás, 8 hüvelykes kerékátm. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolosÁrnyékoló roló----90 D part2 5/8 x 3 "€45.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RWM 65-UAB-0821-S Kingpinless Plate Caster, Swivel, Polyurethane, 1500 Lbs. Capacity, 8 Inch Wheel Dia.
€275.23 /Mértékegység