Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 16mm | AF9WQE 30VH16

RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 16mm

Raktáron
Tétel: AF9WQE Modell: MOCC51-16-AKereszthivatkozás: 30VH16
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
€164.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.16mm
Hézag Dia50.8mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.50.8mm
Kulcsnyílás5 mm
Hossz a furaton keresztül20.8mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.50.8mm
Teljes hossz20.8mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaCsavar
MéretMOCC51
StílusOldham bilincs Keyway-vel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaMéretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülDia kívül.Ár
RULAND MANUFACTURING MOCC25-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€69.94
RULAND MANUFACTURING MOCC33-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€97.33
RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 12mm | AF9WQC 30VH14 MOCC51-12-AM5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm€174.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-14-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€174.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€178.04
RULAND MANUFACTURING MOCC51-20-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€174.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 25mm | AF9WQH 30VH19 MOCC51-25-AM5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€174.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 16mm
€164.28 /Mértékegység