Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 36597 gyorshatású csővágó 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4

RIDGID 36597 Gyors működésű csővágó 1 1/4 - 3 1/2

Raktáron
Tétel: AB4DYF Típus: 36597Kereszthivatkozás: 1XDY4
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
€216.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő csővágó
Penge anyagMegmunkált acél
test anyagaAlumínium
CutsRéz, alumínium, sárgaréz
Vágási műveletKézikönyv
Vágási kapacitás1-1/4" to 3-1/2"
Fogantyú kialakításaergonomikus
Teljes hossz9.5 "
PótkerékMfr. E-3469/33185 sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8205595510
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitásTeljes hosszPótkerékÁr
RIDGID 31637 Gyorsan működő csővágó 1/8 - 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. 74720 vagy Mfr. Réz E-3469/33185 sz€127.55
RIDGID 31647 Gyorsan működő csővágó 1/4 - 2 hüvelyk | AB4DYD 1XDY2 316471/4 "- 2"8.75 "Mfr. 74720 vagy Mfr. Réz E-3469/33185 sz€191.19
RIDGID 36592 Gyorsan működő csővágó 1-3 hüvelyk | AB4DYE 1XDY3 365921 "hogy 3"9.5 "Mfr. 74720. sz€233.66
RIDGID 31657 Gyorsan működő csővágó 1 1/2 - 4 hüvelyk | AB4DYG 1XDY5 316571-1 / 2 "- 4"12.5 "Mfr. 74730. sz€296.11
RIDGID 31662 gyors működésű csővágó 4 - 6 5/8 hüvelyk | AB4DYH 1XDY6 316624 "-től 6-5 / 8" -ig15.75 "Mfr. E-2558/33170 sz€299.38
RIDGID 31632 csővágó, gyors működésű, 1/4 - 1-5/8 hüvelyk vágási kapacitás | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Mfr. E-3469/33185 sz. E-4546/33190 sz€103.10
RIDGID 31642 gyors működésű csővágó 1 / 4-2 5/8 In | AD6RRW 4A515 316421/4" to 2-5/8"12 "Mfr. E-3469/33185 sz. E-4546/33190 sz€167.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 36597 Gyors működésű csővágó 1 1/4 - 3 1/2
€216.41 /Mértékegység