REVVO TSH300PT1HT24 Királycsap nélküli görgő 3080 Lb 12 hüvelyk átmérőjű | AD9ZUG 4W697

REVVO TSH300PT1HT24 Királycsap nélküli görgő 3080 Lb 12 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AD9ZUG Modell: TSH300PT1HT24Kereszthivatkozás: 4W697

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€488.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert95 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseEzüst zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték3080 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság14 "
Lemezméret5-1/4 x 6-9/16"
Lemezvastagság0.281 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda edzett
PótkerékMfr. 300. PT1H
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeCserez
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.555
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8716903000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságVersenypályaÁr
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless görgő 500 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Igen300-999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€200.52
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless görgő 700 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Igen300-999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€145.94
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Igen1000-2999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€163.23
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless görgő 1600 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Igen1000-2999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€205.83
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Igen1000-2999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€183.87
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nem1000-2999 fontGumi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€179.41
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless görgő 2420 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Igen1000-2999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€331.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSH300PT1HT24 Királycsap nélküli görgő 3080 Lb 12 hüvelyk átmérő
€488.99 /Mértékegység