REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless görgő 2530 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD9ZTW 4W684

REVVO TSH200CI15T24 Királycsap nélküli görgő 2530 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AD9ZTW Modell: TSH200CI15T24Kereszthivatkozás: 4W684

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportKingpinless görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusKingpin nélküli forgatható
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométertBrinell 150
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseEzüst zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték2530 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság10 "
Lemezméret5-1/4 x 6-9/16"
Lemezvastagság0.281 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda edzett
PótkerékMfr. 200. szám CI15
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-22 foktól 248 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.29
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8716903000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellNem jelölésGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságVersenypályaÁr
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless görgő 500 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Igen300-999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€200.52
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless görgő 700 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Igen300-999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€145.94
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Igen1000-2999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€163.23
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless görgő 1600 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Igen1000-2999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€205.83
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Igen1000-2999 fontÖntöttvas3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€183.87
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nem1000-2999 fontGumi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€179.41
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless görgő 2420 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Igen1000-2999 fontpoliuretán3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Egyetlen labda edzett€331.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSH200CI15T24 Királycsap nélküli görgő 2530 Lb 8 hüvelyk átmérő
€195.95 /Mértékegység