QUANTUM STORAGE SYSTEMS Csatolt fedéllel ellátott tartályok


Szűrő
Szín: Szürke , Anyaga: polietilén
StílusModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességkötetSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QDC2012-7
20 "7-1 / 2 "7.5 "11.5 "1.17 köb. ft.11-1 / 2 "17.75 "10.75 "€72.39
B
QDC2115-17
21.5 "17-1 / 4 "17.25 "15.25 "2.31 köb. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€141.28
C
QDC2115-9
21.5 "9-5 / 8 "9.625 "15.25 "1.27 köb. ft.15-1 / 4 "20.2514.25 "€84.19
D
QDC2115-12
21.5 "12-3 / 4 "12.75 "15.25 "1.67 köb. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "€106.40
E
QDC2213-12
22.5 "11-7 / 8 "11.875 "12 13 / 16 "1.64 köb. ft.12-13 / 16 "19.875 "12 "€98.91
F
QDC2515-14
24 "13-3 / 4 "13.75 "15 "2.2 köb. ft.15 "22.5 "14 "€114.60
G
QDC2420-12
24 "12-1 / 2 "12.5 "20 "2.44 köb. ft.20 "22.75 "18.5 "€120.90
H
QDC2717-12
27 "12-1 / 2 "12.5 "17.75 "2.5 köb. ft.17-3 / 4 "25.75 "16 "€120.84
I
QDC2820-15
28 "15-5 / 8 "15.625 "20.625 "4 köb. ft.20-5 / 8 "26 "19 "€199.33

Csatolt fedéllel ellátott tartályok

A Quantum Storage Systemshez csatlakoztatott fedelű tárolóedények újrafelhasználható tárolási alkalmazásokat kínálnak, miközben védik a tartalmat a portól és a sérülésektől. A nagy hajlítószilárdság érdekében polietilén konstrukciójuk, a folyamatos használat érdekében acélpántokkal rögzített, reteszelő fedéllel rendelkeznek. Ezek az FDA által jóváhagyott tartályok ergonomikus kialakítású fogantyúkkal vannak beépítve a könnyű emelés érdekében, és 7.5 és 17.25 hüvelyk közötti belső magasságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben 2.5 cu.ft maximális térfogatú fedéllel ellátott tartályok.