QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK CL1875-606RD Acél polcegység 18dx36szx75h 48 rekesz | AF6BAP 9UWN7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606RD acél polcegység 18dx36szx75h 48 rekesz

Raktáron
Tétel: AF6BAP Típus: CL1875-606RDKereszthivatkozás: 9UWN7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,356.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél polcrendszer
Tálca színePiros
Bin mélység17.625 "
Bin Magasság4.625 "
Doboz típusaEuro-fiók
Doboz szélessége8.375 "
Kapacitás polconként400 font
színekPiros
befejezPorbevonat
Terhelhetőség5200 font
AnyagAcél
Polcok száma13
Teljes mélység18 "
Teljes magasság75 "
Teljes szélesség36 "
Polcmélység18 "
Polc szélessége36 "
A kukák teljes száma48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.65
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTálca színeBin mélységszínekTeljes mélységPolcmélységÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK CL1275-701BL Acél polcos egység 12dx36szx75h 48 rekesz | AF3ZKW 8LPR8 CL1275-701BLKék11.625 "Kék12 "12 "€1,758.66
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK CL1875-606YL Acél polcos egység 18dx36szx75h 48 rekesz | AF3ZKZ 8LTM7 CL1875-606YLSárga17.625 "Sárga18 "18 "€2,356.72
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK CL1875-606BL Acél polcegység 18dx36szx75h 48 rekesz | AF4HCG 8WXE4 CL1875-606BLKék17.625 "Kék18 "18 "€2,356.72
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK CL1875-606GY Acél polcegység 18dx36szx75h 48 rekesz | AF4JBV 8XWE2 CL1875-606GYSzürke17.625 "Szürke18 "18 "€2,356.72
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK CL1275-701GY Acél polcegység 12dx36szx75h 48 rekesz | AF4URT 9KVM7 CL1275-701GYSzürke11.625 "Szürke12 "12 "€1,758.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606RD acél polcegység 18dx36szx75h 48 rekesz
€2,356.72 /Mértékegység