Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVMF-12S racsnis csavarkulcs készlet, metrika 12 pont, 12 darab | AF7NWM 22DJ42

PROTO JSCVMF-12S racsnis csavarkulcs készlet, metrika 12 pont, 12 darab

Raktáron
Tétel: AF7NWM Típus: JSCVMF-12SKereszthivatkozás: 22DJ42
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
€766.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs készlet
befejezFekete króm
Rugalmas fejIgen
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Darabszám12
Pontok száma12
Eltolt0 fok
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Csavarkulcs stílusSpine, hátramenet
Kulcsok mellékelve8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.449
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számabefejezRugalmas fejEltoltIrányváltóSAE vagy metrikusCsavarkulcs stílusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J1190B váltókulcs készlet Sae 12 Pont 3 db | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12CsiszoltNem0 fokNemSAEMegfordítható, doboz vége3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€127.85
PROTO J1190LO irányváltó csavarkulcs készlet Sae 5 db | AB3NHT 1UK89 J1190LO12CsiszoltNem0 fokIgenSAEDupla dobozos vég, megfordítható1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€276.52
PROTO J1190MLO megfordítható csavarkulcs készlet metrikus 5 db | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12CsiszoltNem0 fokIgenMetricDupla dobozos vég, megfordítható7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€271.72
PROTO JSCR-9S racsnis csavarkulcs készlet Sae 12 pontos 9 db | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Fekete krómNem0 fokNemSAECombo, csúszásgátló, spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€339.48
PROTO JSCRM-10S racsnis csavarkulcs készlet, metrikus 12 pontos 10 db | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Fekete krómNem0 fokNemMetricCombo, csúszásgátló, spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€394.93
PROTO JSCV-9S racsnis kulcskészlet, egyenes, SAE - 9 db | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Fekete krómNem15 fokIgenSAECombo, hátramenet, csúszásgátló, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€447.16
PROTO JSCV-20S racsnis csavarkulcs készlet, SAE, fekete króm, 12 pontos - 20 db | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Fekete krómNem15 fokIgenSAECombo, hátramenet, csúszásgátló, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,823.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVMF-12S racsnis csavarkulcs készlet, metrika 12 pont, 12 darab
€766.37 /Mértékegység