Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVMT-8S racsnis csavarkulcs készlet 8 db. | AG3EXP 33HE21

PROTO JSCVMT-8S racsnis csavarkulcs készlet 8 db.

Raktáron
Tétel: AG3EXP Típus: JSCVMT-8SKereszthivatkozás: 33HE21
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
€492.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs készlet
Tartozékok / KiegészítőkSzerszámgörgő
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Darabszám8
Pontok száma12
Eltolt15 fok
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Csavarkulcs stílusReverzibilis racsnis, kombinált
Kulcsok mellékelve8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számabefejezRugalmas fejEltoltIrányváltóSAE vagy metrikusCsavarkulcs stílusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J1190B váltókulcs készlet Sae 12 Pont 3 db | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12CsiszoltNem0 fokNemSAEMegfordítható, doboz vége3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€127.85
PROTO J1190LO irányváltó csavarkulcs készlet Sae 5 db | AB3NHT 1UK89 J1190LO12CsiszoltNem0 fokIgenSAEDupla dobozos vég, megfordítható1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€276.52
PROTO J1190MLO megfordítható csavarkulcs készlet metrikus 5 db | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12CsiszoltNem0 fokIgenMetricDupla dobozos vég, megfordítható7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€271.72
PROTO JSCR-9S racsnis csavarkulcs készlet Sae 12 pontos 9 db | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Fekete krómNem0 fokNemSAECombo, csúszásgátló, spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€339.48
PROTO JSCRM-10S racsnis csavarkulcs készlet, metrikus 12 pontos 10 db | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Fekete krómNem0 fokNemMetricCombo, csúszásgátló, spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€394.93
PROTO JSCV-9S racsnis kulcskészlet, egyenes, SAE - 9 db | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Fekete krómNem15 fokIgenSAECombo, hátramenet, csúszásgátló, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€447.16
PROTO JSCV-20S racsnis csavarkulcs készlet, SAE, fekete króm, 12 pontos - 20 db | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Fekete krómNem15 fokIgenSAECombo, hátramenet, csúszásgátló, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,823.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVMT-8S racsnis csavarkulcs készlet 8 db.
€492.05 /Mértékegység