€555.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Racsnis csavarkulcs készlet
befejez
Teljes lengyel
Rugalmas fej
Nem
Anyag
Ötvözött acél
Min. Arclengés
15 fok
A fogaskerekek száma
24
Darabszám
7
Pontok száma
6, 12
Eltolt
25 fok
Irányváltó
Igen
SAE vagy metrikus
Metric
Csavarkulcs stílus
Dupla doboz vége
Kulcsok mellékelve
7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm