Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6012EFX 3/8 hüvelykes fix elektronikus nyomatékkulcs, nyomatéktartomány 5-99.5 láb-Lbs. | CD2LTN 53JT46

PROTO J6012EFX 3/8 hüvelykes fix elektronikus nyomatékkulcs, nyomatéktartomány 5-99.5 láb-Lbs.

Raktáron
Tétel: CD2LTN Típus: J6012EFXKereszthivatkozás: 53JT46
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
€991.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus nyomatékkulcs
Pontosság+ / - 2%
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÁtalakítjaNm, ft-lb., in.-lbf, kg.cm.
Meghajtó mérete3 / 8 "
fej típusaRögzített
AnyagAcél
Mérés típusaLáb-font, hüvelyk-font, Newton-méter
Teljes hossz16 45 / 64 "
Áramforrás(2) AA elemek
RacsnisIgen
ForgásCW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)5 a 99.5
Nyomatéktartomány (in-lbs.)60 a 1195
Nyomatéktartomány (kg. Cm.)69 a 1378
Nyomatéktartomány (Nm)6.8 a 135
Vizuális / hallható jelzőkLED-es lámpák hangjelzővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMeghajtó méretefej típusaTeljes hosszÁramforrásVizuális / hallható jelzőkÁr
PROTO JH4-250RB elektronikus nyomatékkulcs 1/4 hüvelykes acél | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Racsnis reverzibilis20.5 "AA akkumulátorSárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,160.14
PROTO J6012EA Fix elektronikus nyomatékkulcs, 1/4 hüvelyk, nyomatéktartomány 5–99.5 láb-font. | CD3LHD 53JT47 J6012EA+ / - 2%1 / 4 "Rögzített16 45 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,245.10
PROTO J6014E fix elektronikus nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes, nyomatéktartomány 25-250 láb-Lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "Rögzített25 39 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,177.60
PROTO J6014EFX elektronikus hajlékony fejű nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, acél | CD3LHF 53JT52 J6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Rögzített25 13 / 16 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,094.09
PROTO J6061EFX fix elektronikus nyomatékkulcs, 1/4 hüvelykes méretű, nyomatéktartomány 10-100 Ft-Lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Rögzített15 39 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€876.12
PROTO J6020EA Elektronikus nyomatékkulcs, centiméter-kilogramm/lábfont/ hüvelyk-font/newtonméter | CT8EHB 53JT55 J6020EA------€4,100.84
PROTO J6114BT Elektronikus nyomatékkulcs, Foot-Pound/Inch-Pound/Newton-Meter, 300–3000 In-Lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------€1,540.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6012EFX 3/8 hüvelykes fix elektronikus nyomatékkulcs, nyomatéktartomány 5-99.5 láb-Lbs.
€991.09 /Mértékegység